Eaton Industries France SAS - Bundle carte réseau / ModBUS INDGW-M2 avec sonde de T°C pour onduleur - GWEMP-M2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - interface réseau
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 160 mm
hauteur - 90 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340661075
Réf. Sonepar
05584066107
Réf. Fournisseur
GWEMP-M2
Marque
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée:
interface réseau
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
160 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
300 mm
Bundle composé de la carte réseau ModBUS pour onduleur Eaton - INDGW-M2 - avec la sonde d'environnement (T°C, humidité et 2 contacts entrants) EMPDT1H1C2


