Eaton Industries France SAS - BUSS MIDGET FUSE - FNM-25


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 32 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - M (Midget)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
North American
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5027590243124
Réf. Sonepar
05584024312
Réf. Fournisseur
FNM-25
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée (Ue):
32 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
M (Midget)
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
45...62 Hz
puissance de coupure:
10 kA
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.