Eaton Industries France SAS - BUSS MIDGET FUSE - FNM-5

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - M (Midget)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712520508

Réf. Sonepar

05584042744

Réf. Fournisseur

FNM-5

Marque

Eaton Industries France SAS

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

5 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

M (Midget)

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

puissance de coupure:

0.2 kA

cartouche fusible, Basse tension, 5 A, AC 250 V, 10 x 38 mm, supplémentaire, UL, CSA, lent

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.