Eaton Industries France SAS - BUSS SC FUSE CLASS G - SC-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 170 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - G
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
North American
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5027590408448
Réf. Sonepar
05584040852
Réf. Fournisseur
SC-1
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
170 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
G
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
45...62 Hz
puissance de coupure:
100 kA
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.