Eaton Industries France SAS - BUSS SC FUSE CLASS G CLASS G - SC-35

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A

  • tension assignée (Ue) - 480 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - G

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5027590408424

Réf. Sonepar

05584040860

Réf. Fournisseur

SC-35

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

35 A

tension assignée (Ue):

480 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

G

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

puissance de coupure:

100 kA

cartouche fusible, Basse tension, 35 A, AC 480 V, DC 300 V, 57,1 x 10,4 mm, G, UL, CSA, lent

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.