Eaton Industries France SAS - BUSS SEMI CONDUCTOR FUSE - KBC-100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée (Ue) - 600 V
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
North American
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5027590063289
Réf. Sonepar
05584006328
Réf. Fournisseur
KBC-100
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée (Ue):
600 V
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.