Eaton Industries France SAS - BUSS SEMI CONDUCTOR FUSE - KBC-60

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590455183

Réf. Sonepar

05584045518

Réf. Fournisseur

KBC-60

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

60 A

tension assignée (Ue):

600 V

BUSS SEMI CONDUCTOR FUSE

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.