Eaton Industries France SAS - Bypass de Maintenance pour onduleur 9PX / 9SX Gen2 8 et 11kW - MBP11KIG2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - by-pass
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 285 mm
hauteur - 130 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340684753
Réf. Sonepar
05584068475
Réf. Fournisseur
MBP11KIG2
Marque
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée:
by-pass
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
285 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
130 mm
Bypass de maintenance pour onduleur 9PX/9SX Gen2 8/11kW, entrée bornier, sortie sur bornier & 4 prises C39, câbles d'interconection avec onduleur et fixations rack inclus
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


