Eaton Industries France SAS - C.S.A. FUSE FM1 CL'C' 30A 600V - 30CIH07

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • tension assignée CA - 600 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 200 kA

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5027590475969

Réf. Sonepar

05584004321

Réf. Fournisseur

30CIH07

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

tension assignée CA:

600 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

0 W

distance centre à centre entre raccords:

0 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

cartouche fusible, Basse tension, 30 A, AC 600 V, HRCI-MISC Type K, 24 x 86 mm, CSA

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.