Eaton Industries France SAS - C.S.A.FUSE FM1 CL'C'600V 10A - 10CIF06


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée CA - 600 V
tension de fonctionnement CC - 500 V
puissance de coupure - 200 kA
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
North American
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5027590428545
Réf. Sonepar
05584002631
Réf. Fournisseur
10CIF06
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée CA:
600 V
tension de fonctionnement CC:
500 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
autre
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
0 W
trous de fixation:
autre
distance centre à centre entre raccords:
0 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.