Eaton Industries France SAS - Cable batterie de 1,80m pour onduleurs 9PX et 9SX 5 et 6 kVA - EBMCBL180


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 330 mm
hauteur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Eaton 9PX/9SX Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
743172039750
Réf. Sonepar
05584000014
Réf. Fournisseur
EBMCBL180
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
330 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
100 mm
Les Atouts de la gamme:
Kit rack pour onduleur ou extension batterie 9PX ou 9SX.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.