Eaton Industries France SAS - Cable batterie de 2m pour Onduleur 9SX 5/6 kVA format Tour, 240V - EBMCBL240T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de câbles
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Eaton 9SX Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
786689055318
Réf. Sonepar
05584066281
Réf. Fournisseur
EBMCBL240T
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble de câbles
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
Cable Eaton 2m pour module de batterie externe d'onduleur 9SX 5/6kVA Tour, 240V, format Tour
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.