Eaton Industries France SAS - Cable d'adpatation pour onduleurs Eaton 9SX et 9130 240V, format Tour - CBLADAPT240T

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Cable d'adpatation pour onduleurs Eaton 9SX et 9130 240V, format Tour

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de câbles

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 280 mm

  • hauteur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

786689055394

Réf. Sonepar

05584000451

Réf. Fournisseur

CBLADAPT240T

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble de câbles

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

280 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

290 mm

Cable d'adpatation pour onduleur monophasé Eaton 9SX et 9130 240V, format Tour

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.