Eaton Industries France SAS - Câble de liaison, 4p, DC, couplage M12 version droit, extrémité libre, L=5m - 136294

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Câble de liaison, 4p, DC, couplage M12 version droit, extrémité libre, L=5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015081330829

Réf. Sonepar

05584133082

Réf. Fournisseur

136294

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

jaune

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

40...70 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

40...70 °C

courant assigné In:

0 A

tension assignée (Ue):

0 V

résistance de contact:

0 mOhm

indice de protection (IP):

autre

Câble de liaison, 4p, DC, couplage M12 version droit, extrémité libre, L=5m

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.