Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Câble de liaison EC4P avec MFD-CP4-CO et EC4E, 2m - 115387

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Câble de liaison EC4P avec MFD-CP4-CO et EC4E, 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - PC-SPS

  • longueur - 1.5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - embout de câble

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - prise RJ

  • nombre de pôles - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081147878

Réf. Sonepar

00206114787

Réf. Fournisseur

115387

Marque

Eaton Industries France SAS

fonction:

PC-SPS

longueur:

1.5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

embout de câble

finition raccordement électrique, côté boîtier:

prise RJ

nombre de pôles:

8

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Oui

Câble de liaison EC4P avec MFD-CP4-CO et EC4E, 2m

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.