Eaton Industries France SAS - Câble d?entrée 10A prise anglaise - CBLIN10BS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de câbles
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 60 mm
hauteur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3553340662379
Réf. Sonepar
05584066237
Réf. Fournisseur
CBLIN10BS
Marque
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble de câbles
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
300 mm
Câble d’entrée 10A prise anglaise
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


