Eaton Industries France SAS - Cable d?entrée 16A prise française - CBLIN16EU

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Cable d?entrée 16A prise française

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de câbles

  • puissance apparente de sortie - 1500 VA

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • technologie USV - interactif en ligne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340662317

Réf. Sonepar

05584066239

Réf. Fournisseur

CBLIN16EU

Marque

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble de câbles

puissance apparente de sortie:

1500 VA

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

technologie USV:

interactif en ligne

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

temps de pontage à pleine charge:

5 min

profondeur:

200 mm

largeur:

438 mm

poids:

19 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

160...294 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

Cable d’entrée 16A prise française

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.