Eaton Industries France SAS - Câble raccord. 4pôl, AC,droits/ouvert,2m - 136268

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires capteur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015081330614
Réf. Sonepar
00206133061
Réf. Fournisseur
136268
Marque
Eaton Industries France SAS
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
3
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
2 m
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
jaune
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
température extérieure admissible du câble, fixe:
40...70 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
40...70 °C
courant assigné In:
0 A
tension assignée (Ue):
0 V
résistance de contact:
0 mOhm
indice de protection (IP):
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


