Eaton Industries France SAS - Caisson pour câbles, HxLxP=200x800x250mm - 140474


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 800 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
xEffect CS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015081372577
Réf. Sonepar
00206137257
Réf. Fournisseur
140474
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
800 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
250 mm
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
capacité de charge max.:
325 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.