Eaton Industries France SAS - Cap. capteur,AC,rond 30,plastique,M12 - 134805

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 25 mm
finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral
finition du raccordement électrique - fiche
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E53 Capacitive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015081316571
Réf. Sonepar
00206131657
Réf. Fournisseur
134805
Marque
Eaton Industries France SAS
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
25 mm
finition de la sortie de commutation:
2-fils intégral
finition du raccordement électrique:
fiche
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
diamètre du capteur:
30 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
largeur du capteur:
0 mm
hauteur du capteur:
0 mm
longueur du capteur:
80 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
autre
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
0 mA
tension d’alimentation:
20...250 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...250 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
fréquence de commutation:
15 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec affichage du statut:
Oui
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


