Eaton Industries France SAS - Cap. capteur,AC,rond 34,plastique,M12 - 134816

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Cap. capteur,AC,rond 34,plastique,M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 35 mm

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015081316687

Réf. Sonepar

00206131668

Réf. Fournisseur

134816

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

35 mm

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition du raccordement électrique:

fiche

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

diamètre du capteur:

34 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

80 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

autre

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre poli

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0 mA

tension d’alimentation:

20...250 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...250 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...250 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

fréquence de commutation:

15 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec affichage du statut:

Oui

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur de proximité, berceau, Sn=35mm, 1 O, 2L, 20-250VAC, M34, matière isolante, M12

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.