Eaton Industries France SAS - Cap. capteur,DC,rond 34,plastique,M12 - 134824

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Cap. capteur,DC,rond 34,plastique,M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 25 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015081316762

Réf. Sonepar

00206131676

Réf. Fournisseur

134824

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

25 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition du raccordement électrique:

fiche

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

diamètre du capteur:

34 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

80 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

autre

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre poli

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

250 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec affichage du statut:

Oui

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur de proximité, berceau, Sn=25mm, 1 O, 3L, PNP, M34, matière isolante, M12

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.