Eaton Industries France SAS - Capot de bornes, 4p - 221953900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
impression/marquage - sans
utilisation - autre
couleur - gris
numéro RAL (équivalent) - 7035
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
xPole acc.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
9004852671068
Réf. Sonepar
05584267106
Réf. Fournisseur
221953900
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
modèle:
autre
impression/marquage:
sans
utilisation:
autre
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
7035
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.