Eaton Industries France SAS - Capteur de contact de porte, accessoires pour sonde EMP - DCS001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 175 mm
hauteur - 215 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Communication
Voir tous les produits de cette sérieEAN
743172019349
Réf. Sonepar
05584027400
Réf. Fournisseur
DCS001
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
175 mm
hauteur:
215 mm
profondeur:
10 mm
Capteur de contact de porte, accessoire à connecter sur la sonde environnementale EMPDT1H1C2 pour onduleurs & PDU Eaton
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.