Eaton Industries France SAS - Capteurs inductifs,DC,cyl M30,metal,2m cable - 197763

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 15 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015081948703
Réf. Sonepar
05584194870
Réf. Fournisseur
197763
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
distance de commutation:
15 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
30 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
largeur du capteur:
0 mm
hauteur du capteur:
0 mm
longueur du capteur:
67.7 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
0 mA
tension d’alimentation:
10...30 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
fréquence de commutation:
500 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Degré de protection (NEMA):
1
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.





