Eaton Industries France SAS - Carte réseau Gigabit cybersécurisée M3 avec sonde environnementale Gen2 - NETEMP-M3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 160 mm
hauteur - 90 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Communication
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3553340661068
Réf. Sonepar
05584066106
Réf. Fournisseur
NETEMP-M3
Marque
Eaton Industries France SAS
largeur:
160 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
300 mm
Carte réseau Gigabit cybersécurisée M3 avec capteur de température et d'humidité, pour onduleur Eaton
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


