Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 10 A, AC 500 V, D2, aR, IEC, ultra-rapide - 10D27R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DII
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5027590428644
Réf. Sonepar
05584501220
Réf. Fournisseur
10D27R
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
DII
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
code de couleur:
rouge
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.