Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 10 A, AC 500 V, D2, gL/gG, IEC, lent - 10D27


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DII
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5027590428606
Réf. Sonepar
05584530543
Réf. Fournisseur
10D27
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
DII
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
code de couleur:
rouge
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.