Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 16 A, AC 500 V, D2, gL/gG, IEC, lent - 16D27

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590437554

Réf. Sonepar

05584530545

Réf. Fournisseur

16D27

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

temporisé (T)

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

code de couleur:

gris

Cartouche fusible, Basse tension, 16 A, AC 500 V, D2, gL/gG, IEC, lent

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.