Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 2 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC - C14G2

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590493895

Réf. Sonepar

05584005895

Réf. Fournisseur

C14G2

Marque

Eaton Industries France SAS

modèle:

fusible en céramique

taille:

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

80 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

0.9 W

Cartouche fusible, Basse tension, 2 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.