Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 20 A, AC 500 V, D2, aR, IEC, ultra-rapide - 20D27R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DII
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5027590467780
Réf. Sonepar
05584501222
Réf. Fournisseur
20D27R
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
DII
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
code de couleur:
bleu
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.