Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 20 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, J, UL, lent - LPJ-20SP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée CA - 600 V
classe de fonctionnement - autre
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
North American
Voir tous les produits de cette gammeEAN
051712523202
Réf. Sonepar
05584044869
Réf. Fournisseur
LPJ-20SP
Marque
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée CA:
600 V
classe de fonctionnement:
autre
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
finition du voyant indicateur:
sans
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.




