Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 25 A, AC 500 V, D1, aR, IEC, ultra-rapide - 25D16R

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - DI

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590470056

Réf. Sonepar

05584007904

Réf. Fournisseur

25D16R

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille (DIN):

DI

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

tension assignée (Ue):

500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

code de couleur:

jaune

Cartouche fusible, Basse tension, 25 A, AC 500 V, D1, aR, IEC, ultra-rapide

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.