Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 40 A, AC 400 V, D02, gL/gG, IEC, lent - 40NZ02

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - D02

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • code de couleur - noir

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590480482

Réf. Sonepar

05584541118

Réf. Fournisseur

40NZ02

Marque

Eaton Industries France SAS

taille (DIN):

D02

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

tension assignée (Ue):

400 V

code de couleur:

noir

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Cartouche fusible, Basse tension, 40 A, AC 400 V, D02, gL/gG, IEC, lent

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.