Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 50 A, AC 400 V, D02, aR, IEC, ultra-rapide - 50NZ02R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - D02
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
tension assignée (Ue) - 400 V
code de couleur - blanc
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5027590483537
Réf. Sonepar
05584501271
Réf. Fournisseur
50NZ02R
Marque
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
D02
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
tension assignée (Ue):
400 V
code de couleur:
blanc
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.




