Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 6 A, AC 400 V, D01, aR, IEC, ultra-rapide - 6NZ01R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - D01
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée (Ue) - 400 V
code de couleur - vert
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5027590486477
Réf. Sonepar
05584501341
Réf. Fournisseur
6NZ01R
Marque
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
D01
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
tension assignée (Ue):
400 V
code de couleur:
vert
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.







