Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 6 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC - C10G6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cylindrical
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5027590493567
Réf. Sonepar
05584005878
Réf. Fournisseur
C10G6
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
tension assignée (Ue):
500 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
fréquence de fonctionnement:
45...62 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.85 W
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.