Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 6 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, J, UL, lent - LPJ-6SP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - J
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
North American
Voir tous les produits de cette gammeEAN
051712523264
Réf. Sonepar
05584044908
Réf. Fournisseur
LPJ-6SP
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille:
27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
60 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
J
puissance de coupure:
300 kA
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.