Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 63 A, AC 400 V, D02, aR, IEC, ultra-rapide - 63NZ02R

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - D02

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • code de couleur - cuivre

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590485715

Réf. Sonepar

05584501272

Réf. Fournisseur

63NZ02R

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille (DIN):

D02

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée (Ue):

400 V

code de couleur:

cuivre

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Cartouche fusible, Basse tension, 63 A, AC 400 V, D02, aR, IEC, ultra-rapide

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.