Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 80 A, AC 500 V, D4, gL/gG, IEC, lent - 80D125

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - DIV

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590490429

Réf. Sonepar

05584530581

Réf. Fournisseur

80D125

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille (DIN):

DIV

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

tension assignée (Ue):

500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

temporisé (T)

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

code de couleur:

argent

Cartouche fusible, Basse tension, 80 A, AC 500 V, D4, gL/gG, IEC, lent

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.