Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 10 A, AC 250 V, DC 250 V, 14 x 51 mm, aR, UL - FWX-10A14F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 1000 A
tension assignée (Ue) - 700 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5027590501323
Réf. Sonepar
05584002197
Réf. Fournisseur
FWX-10A14F
Marque
Eaton Industries France SAS
modèle:
fusible en céramique
taille:
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
1000 A
tension assignée (Ue):
700 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
45...62 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
200 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
3.4 W
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.





