Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 125 A, AC 1000 V, DC 800 V, 39 x 145 mm, UL - FWJ-125A

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • tension assignée CA - 1000 V

  • tension de fonctionnement CC - 800 V

  • puissance de coupure - 25 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5027590021142

Réf. Sonepar

05584002114

Réf. Fournisseur

FWJ-125A

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

tension assignée CA:

1000 V

tension de fonctionnement CC:

800 V

puissance de coupure:

25 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

16 W

trous de fixation:

M10

distance centre à centre entre raccords:

113 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

cartouche fusible, grande vitesse, 125 A, AC 1000 V, DC 800 V, 39 x 145 mm, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.