Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 125 A, AC 150 V, DC 150 V, 25 x 68 mm, UL - FWA-125B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
tension assignée CA - 150 V
tension de fonctionnement CC - 150 V
puissance de coupure - 100 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5027590020190
Réf. Sonepar
05584002019
Réf. Fournisseur
FWA-125B
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
125 A
tension assignée CA:
150 V
tension de fonctionnement CC:
150 V
puissance de coupure:
100 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
autre
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
11.2 W
trous de fixation:
M8
distance centre à centre entre raccords:
50.75 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.