Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 1400 A, AC 500 V, 108 x 260 mm, UL - FWH-1400A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 1400 A
tension assignée CA - 500 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
puissance de coupure - 200 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5027590020831
Réf. Sonepar
05584002083
Réf. Fournisseur
FWH-1400A
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
1400 A
tension assignée CA:
500 V
tension de fonctionnement CC:
0 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
210 W
trous de fixation:
autre
distance centre à centre entre raccords:
228 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.