Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 15 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, aR, UL - FWH-15A14F

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 15 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590499552

Réf. Sonepar

05584002084

Réf. Fournisseur

FWH-15A14F

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

modèle:

fusible en céramique

taille:

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

15 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

200 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

5.5 W

cartouche fusible, grande vitesse, 15 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, aR, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.