Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 15 A, DC 1500 V, 14 x 65 mm, gPV, IEC, UL - PV-15A14LF

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 15 A

  • tension assignée (Ue) - 1500 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5027590505529

Réf. Sonepar

05584050552

Réf. Fournisseur

PV-15A14LF

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

modèle:

fusible en céramique

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

15 A

tension assignée (Ue):

1500 V

type de tension:

DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

fréquence de fonctionnement:

0...0 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

10 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

5.8 W

cartouche fusible, grande vitesse, 15 A, DC 1500 V, 14 x 65 mm, gPV, IEC, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.