Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 175 A, AC 250 V, 31 x 80 mm, UL - FWX-175A

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 175 A

  • tension assignée CA - 250 V

  • classe de fonctionnement - autre

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712150668

Réf. Sonepar

05584002205

Réf. Fournisseur

FWX-175A

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

175 A

tension assignée CA:

250 V

classe de fonctionnement:

autre

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

sans

cartouche fusible, grande vitesse, 175 A, AC 250 V, 31 x 80 mm, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.