Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 20 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, aR, UL - FWH-20A14F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5027590499583
Réf. Sonepar
05584002090
Réf. Fournisseur
FWH-20A14F
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
modèle:
fusible en céramique
taille:
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
45...62 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
200 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
6 W
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.