Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 25 A, DC 1300 V, 14 x 90 mm, gPV, IEC, UL - PV-25A14L-T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 1300 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PV Cylindrical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5027590505918
Réf. Sonepar
05584050591
Réf. Fournisseur
PV-25A14L-T
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
modèle:
fusible en céramique
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée (Ue):
1300 V
type de tension:
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
fréquence de fonctionnement:
0...0 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
10 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
7.5 W
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.