Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 250 A, AC 690 V, BS88, 41 x 113 mm, aR, BS - 250FM

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • tension de fonctionnement CC - 450 V

  • puissance de coupure - 200 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5027590039246

Réf. Sonepar

05584003924

Réf. Fournisseur

250FM

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

tension assignée CA:

690 V

tension de fonctionnement CC:

450 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

48 W

trous de fixation:

M8

distance centre à centre entre raccords:

84 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

cartouche fusible, grande vitesse, 250 A, AC 690 V, BS88, 41 x 113 mm, aR, BS

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.